Beli jack hamer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EDON Mesin Bobok BetonDeskripsi:Mesin bobok / Jack Hammer besar dengan tenaga besar. Cocok digunakan untuk menghancurkan jalan, beton, concrete, batu cadas, batu kali, batu gunung, tembok, Lantai dan dinding.
- KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibrationatribut:
- Blow Rate (bpm): 1600
- Pressure (bar): 98-138
- Steel Size (mm): 25x108
- Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
- Heshbon Lift Mobil Hydraulic 4 Tiangatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 5295x3360x2215
- Lifting Capacity (kg): Body : 4000/ Jack : 2000
- Maximum Lifting Height (mm): Body: 1750 / Jack: 455
- Power Supply & Motor: 1ph: 2.5HP, 4P, 220V, 50/60 Hz 3ph: 2HP, 4P, 220/380V, 50/60 Hz
- KRISBOW Mesin Pengangkat Mobil Empat Tiangatribut:
- Lifiting Capacity (kg): 4000
- Lifting Height (cm): 175
- Lifting Time (s): 45
- Motor Power (W): 2200
- Platform Height (cm): 25
- Platform Length (cm): 465
- Power Supply (V): 380
- HOFMANN Scissor Lift Alignmentatribut:
- Runway Length (mm): 4000
- Platform Width (mm): 620
- Lifting Height (mm): 300
- Maximum Front Turntable Length (mm): 476
- Overall Width (mm): 2160
- Rear Slip Plate Length (mm): 1517
Daftar Harga jack hamer Terbaru March 2026
| EDON Mesin Bobok Beton | Rp999.900 |
| KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibration | Rp31.999.900 |
| Heshbon Lift Mobil Hydraulic 4 Tiang | Rp229.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pengangkat Mobil Empat Tiang | Rp109.999.900 |
| HOFMANN Scissor Lift Alignment | Rp179.999.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)